Schneider Electric - Pack drive 3 Motion driver 10/30A kontinuerlig/topplast 208-480V - LXM52DD30C41000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480517327
Elnummer
4301898
Leverandørens varenummer
LXM52DD30C41000
Typebeskrivelse
Motion driver 30A til SH3 motor 3 faset
Dette produktet er en del av Lexium 52 & Motors-serien, et tilbud av frittstående servodrev for PacDrive 3. Enkeltdrevet har SERCOS III fysisk grensesnitt. Den har 4 digitale/4 berøringsprobeinnganger og 4 digitale utganger. Det er en enkelt stasjon med en nominell forsyningsspenning på 208V til 480V, en kontinuerlig utgangsstrøm på 10A og en kontinuerlig effekt på 3kW. Den er utstyrt med koblingsklemmer for elektrisk tilkobling. Det er et IP20-klassifisert produkt. Den veier 2,7 kg. Den er egnet for generell maskinkontroll, pakkemaskinautomatisering og materialhåndteringsapplikasjoner. Dette produktet er sertifisert av CE og UL. Den oppfyller standardene EN/IEC 61800-3 og EN/IEC 61800-5-1. Dette produktet er kompatibelt med servomotor SH3 (100 mm, 3 motorstabler), servomotor SH3 (100 mm, 4 motorstabler) og servomotor SH3 (140 mm, 1 motorstabel). Lexium 52 gir en ideell motvekt til Lexium 62 flerakset servosystem, noe som gjør PacDrive-systemet til en av de mest fleksible bevegelseskontrollløsningene. Lexium Stand alone servodrev fra 0,4kW og 7kW for PacDrive-baserte automatiseringsløsninger.


