Schneider Electric - Pack drive 3 Motion driver 3/12A kontinuerlig/topplast 208-480V - LXM52DD12C41000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480517297
Elnummer
4301897
Leverandørens varenummer
LXM52DD12C41000
Typebeskrivelse
Motion driver 12A 900W til SH3 motor
Dette produktet er en del av Lexium 52 & Motors-serien, et tilbud av frittstående servodrev for PacDrive 3. Enkeltdrevet har SERCOS III fysisk grensesnitt. Den har 4 digitale/4 berøringsprobe-innganger og 2 digitale utganger. Det er en enkelt stasjon med en nominell forsyningsspenning på 208V til 480V, en kontinuerlig utgangsstrøm på 3A og en kontinuerlig effekt på 0,9kW. Den er utstyrt med koblingsklemmer for elektrisk tilkobling. Det er et IP20-klassifisert produkt. Den veier 1,8 kg. Den er egnet for generell maskinkontroll, pakkemaskinautomatisering og materialhåndteringsapplikasjoner. Dette produktet er sertifisert av CE og UL. Den oppfyller standardene EN/IEC 61800-5-1, UL 508C og EN/IEC 61800-3. Dette produktet er kompatibelt med servomotor SH3 (55 mm, 3 motorstabler), servomotor SH3 (70 mm, 1 motorstabel) og servomotor SH3 (70 mm, 2 motorstabler). Lexium 52 gir en ideell motvekt til Lexium 62 flerakset servosystem, noe som gjør PacDrive-systemet til en av de mest fleksible bevegelseskontrollløsningene. Lexium Stand alone servodrev fra 0,4kW og 7kW for PacDrive-baserte automatiseringsløsninger.


