Schneider Electric - Panel, strømforsyning 12V 8,5A Switchmode strømforsyning til - ABLP1A12085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 100...240 V
Maks utgangsstrøm 1 - 8,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 12 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 8,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481500274
Elnummer
6601272
Leverandørens varenummer
ABLP1A12085
Typebeskrivelse
6601272
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
100...240 V
Maks utgangsstrøm 1:
8,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
12 V
Nominell utgangsstrøm 1:
8,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Utgangseffekt:
21 W
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
97 mm
Innbyggingshøyde:
30 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
97 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
129 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP10
Modicon ABLP strømforsyninger til bunnmontasje er designet for å spenningsforsyne industrielle styringer i forskjellige applikasjoner fra 100 W opp til 240 W.
Serien inneholder fire kommersielle referanser, som er i overensstemmelse med IEC 61000-3-2, så de også kan brukes i offentlige distribusjonsnettverk.
Industriell bruk er også mulig
Beskyttelse mot overbelastning og kortslutning: Med automatisk restart etter at kilden til overbelastning / kortslutning er korrigeret
Installationsfleksibilitet: opptil 12 gjengede punkter til feste av skruer er fordelt på to sider av Modicon ABLP strømforsyningen.
Disse gjengede punktene muliggjør montering på bunnplater samt montering på DIN-skinner ved bruk av tilbehøret ABLPA01 med (Modicon Power ABLP1A12085, ABLP1A24045, ABLP1A2406)
og ABLPA02 med (Modicon Power ABLP1A24100)


