Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Panel, strømforsyning 24V 10A Switchmode strømforsyning til - ABLP1A24100

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Panel, strømforsyning 24V 10A Switchmode strømforsyning til

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 100...240 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481500304

Elnummer

6601275

Leverandørens varenummer

ABLP1A24100

Typebeskrivelse

6601275

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

100...240 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Utgangseffekt:

36 W

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

nei

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsbredde:

93 mm

Innbyggingshøyde:

50 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

93 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

190 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP10

Modicon Power ABLP strømforsyning
Modicon ABLP strømforsyninger til bunnmontasje er designet for å spenningsforsyne industrielle styringer i forskjellige applikasjoner fra 100 W opp til 240 W.
Serien inneholder fire kommersielle referanser, som er i overensstemmelse med IEC 61000-3-2, så de også kan brukes i offentlige distribusjonsnettverk.
Industriell bruk er også mulig
Beskyttelse mot overbelastning og kortslutning: Med automatisk restart etter at kilden til overbelastning / kortslutning er korrigeret

Installationsfleksibilitet: opptil 12 gjengede punkter til feste av skruer er fordelt på to sider av Modicon ABLP strømforsyningen.
Disse gjengede punktene muliggjør montering på bunnplater samt montering på DIN-skinner ved bruk av tilbehøret ABLPA01 med (Modicon Power ABLP1A12085, ABLP1A24045, ABLP1A2406)
og ABLPA02 med (Modicon Power ABLP1A24100)