Schneider Electric - Panelmeter for Ø22 mm montasje med display i grønn farge og 4..20 mA forsyning - XBH1AA0G4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Panelmeter for Ø22 mm montasje med display i grønn farge og 4..20 mA forsyning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 4...20 V

  • Støtter TCP/IP-protokoll - nei

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Type display - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony

EAN/GTIN

3606489737214

Elnummer

4305296

Leverandørens varenummer

XBH1AA0G4

Typebeskrivelse

XBH1AA0G4

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

4...20 V

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Type display:

Andre

Skjermdiagonal:

0,86 inch

Maks horisontal oppløsning, display:

0

Maks vertikal oppløsning, display:

0

Antall programerbare funksjonstaster:

0

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

DC

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

1

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Med programvaregrensesnitt:

Ja

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Med fargedisplay:

Ja

Display antall farger/grånyanser:

1

Antall grå- / blåtoner I displayet:

0

Nyttige prosjektminne/brukerminne:

0 kByte

Med talltastatur:

nei

Med alfanumerisk tastatur:

nei

Antall knapper med LED:

0

Antall systemknapper:

0

Touch teknikk:

Uten

Med meldingsvarsel:

nei

Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):

nei

Prosessverdivisning (utgang):

Ja

Prosesstandardverdi (inngang):

nei

Med kvittering:

nei

Med passordnivåer:

0

Skriverutgang tilgjengelig:

nei

Antall online-språk:

0

Ekstra programvarekomponenter som kan lastes:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Driftstemperaturområde:

-20...60 °C

Skinnemontering er mulig:

nei

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Frontbredde:

51,5 mm

Fronthøyde:

29,5 mm

Innbyggingsdybde:

78,2 mm

Harmony XBH er et digitalt panelmeter til montering i fronten av en tavle eller direkte på en maskin.
Med det enkle 4-sifrede displayet er det lett å vise prosessdata på lang avstand.
Displayet monteres enkelt i et 22mm hull, og er forsynt direkte gjennom målekretsen.
Det har 2 digitale utganger til henholdsvis en høy og en lav grense. Displayet kan stilles inn ved hjelp av den blå og røde knappen på siden.
En ekstern alarm kan på den måte kobles til for å indikere at høy eller lav grenseverdi overskrides.

Harmony XBH har en kapslingsgrad på IP65 og kan brukes i temperaturer -20..60 grader celsius.

XBH1AA0G4 er et panelmeter med grønn farge og 4..20 mA inngang som også fungerer som strømforsyning til displayet.
2 utganger for høy eller lav alarm kan belastes med maks 0,5A ved 10-30VDC.

Med knappene på siden er det mulig å gjøre følgene innstillinger:
- Minimumsverdi for inngangen
- Maksimalverdi for inngangen
- Antall desimaler
- Antall målinger per sekund
- LOW-utgangens settpunkt
- LOW-utgangens hysterese og tidsforsinkelse
- HIGH-utgangens settpunkt
- HIGH-utgangens hysterese og tidsforsinkelse
- Beskyttelse av innstillingene med kode