Schneider Electric - Passiva filter 150A 400V 50Hz 10%THDi
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler, primærside - 3
Maks nominell driftsspenning Ue - 400 V
Merkestrøm ved AC - 144...144 A
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC - 144 A
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480640032
Elnummer
4177436
Leverandørens varenummer
VW3A46112
Typebeskrivelse
4177436
Antall poler, primærside
3
Maks nominell driftsspenning Ue
400 V
Merkestrøm ved AC
144...144 A
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC
144 A
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Egnet som sinusfilter
Nei
Egnet som du/dt-filter
Nei
Egnet som radiostøyfilter
Nei
Egnett som tonefrekvenssperre
Nei
Merkefrekvens klokke
0 kHz
Nominell driftsfrekvens
50...60 Hz
Ekstern filter brukes når du ønsker å redusere THDi verdi som omformeren gjør på forsyningssiden, i dette tilfellet reduseres verdien å THDi til mindre enn 10%