Schneider Electric - Passiva filter 160A 460V 60Hz 5%THDi
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler, primærside - 3
Maks nominell driftsspenning Ue - 480 V
Merkestrøm ved AC - 154...154 A
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC - 0 A
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480652684
Elnummer
4177505
Leverandørens varenummer
VW3A46170
Typebeskrivelse
4177505
Antall poler, primærside
3
Maks nominell driftsspenning Ue
480 V
Merkestrøm ved AC
154...154 A
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC
0 A
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Egnet som sinusfilter
Nei
Egnet som du/dt-filter
Nei
Egnet som radiostøyfilter
Nei
Egnett som tonefrekvenssperre
Nei
Merkefrekvens klokke
0 kHz
Nominell driftsfrekvens
50...60 Hz
Ekstern filter brukes når du ønsker å redusere THDi verdi som omformeren gjør på forsyningssiden, i dette tilfellet reduseres verdien å THDi til mindre enn 5%