Utgått

Schneider Electric - Passiva filter 6A 400V 50Hz 10%THDi - VW3A46101

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Passiva filter 6A 400V 50Hz 10%THDi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler, primærside - 3

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 400 V

  • Merkestrøm ved AC - 6...6 A

  • Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC - 6 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480639920

Elnummer

4177419

Leverandørens varenummer

VW3A46101

Typebeskrivelse

4177419

Antall poler, primærside:

3

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Merkestrøm ved AC:

6...6 A

Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC:

6 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet som sinusfilter:

nei

Egnet som du/dt-filter:

nei

Egnet som radiostøyfilter:

nei

Egnett som tonefrekvenssperre:

nei

Merkefrekvens klokke:

0 kHz

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Ekstern filter brukes når du ønsker å redusere THDi verdi som omformeren gjør på forsyningssiden, i dette tilfellet reduseres verdien å THDi til mindre enn 10%