Schneider Electric - Patchguide f/19 10stk 100X100 - NSYGCA1010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 100 mm
Dybde - 0 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480173745
Elnummer
6993754
Leverandørens varenummer
NSYGCA1010
Typebeskrivelse
6993754
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
100 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Høyde:
100 mm
RAL-nummer:
7035
Patchguide 1U og 2U for montering i 19” rack. Utstyrt med med Quick Fix hurtigfeste på begge sider. Patchguiden har 4 bøyler som kan åpnes og som holder patchkabel ved åpen posisjon.


