Utgått

Schneider Electric - Patchkabel FTP Cat6 5m Actassi - VDIP184646050

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Patchkabel FTP Cat6 5m Actassi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - F/UTP

  • Kategori - 6

  • Lengde - 5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480449055

Elnummer

6991063

Leverandørens varenummer

VDIP184646050

Typebeskrivelse

Patchkabel, Kobber

Kabeltype:

F/UTP

Kategori:

6

Lengde:

5 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Grå

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Grå

Flammehemmende versjon:

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

4x2

AWG tverrsnitt:

26

Pinnebelegning:

1:1

NVP verdi:

70 %

UTP og STP patchkabler i lengder fra 0,5 til 10 meter. 2 grønne og 2 røde fargeklips leveres sammen med hver kabel....