Schneider Electric - Patchkabel STP kat6A 0,5m hvit - ACTPC6ASFLS05WE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 6 A
Lengde - 0,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481051660
Elnummer
6903306
Leverandørens varenummer
ACTPC6ASFLS05WE
Typebeskrivelse
6903306
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
6 A
Lengde:
0,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Hvit
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Hvit
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
AWG tverrsnitt:
28
Pinnebelegning:
1:1