Utgått

Schneider Electric - Patchkabel STP kat6A 2m gul - ACTPC6ASFLS20YL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Patchkabel STP kat6A 2m gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - S/FTP

  • Kategori - 6 A

  • Lengde - 2 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481051882

Elnummer

6903328

Leverandørens varenummer

ACTPC6ASFLS20YL

Typebeskrivelse

6903328

Kabeltype:

S/FTP

Kategori:

6 A

Lengde:

2 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Gul

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Gul

Flammehemmende versjon:

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

4x2

AWG tverrsnitt:

28

Pinnebelegning:

1:1

Actassi halogenfrie patchkabler sikrer pålitelig overføring i datanettverk. Skjermet patchkabel i kategori 6A S/FTP leveres i lengder fra 0,5 m til 5 m med halogenfri ytre kappe, LSZH. Kat 6A patchkabler er testet for båndbredde opp til 500 MHz benyttes i Actassi 500 kablingssystem “channel link”. Patchkablene leveres i 5 forskjellige farger: hvit, grønn, rød, blå og gul. De er godkjent iht. ISO/IEC 11801 Ed2.2, samt med Delta Sertifikat iht. NEK700 EN50173-1:2018, EIA/TIA 568-C.2 og IEC61935-2. Patchkablene inngår i vår utvidede garantiordning.