Schneider Electric - PATCHPANEL 24XRJ45 CAT6A STP KOMPLETT LECOM OFFICE - VDIG11Y241BX0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Skjermet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485122823
Elnummer
6993669
Leverandørens varenummer
VDIG11Y241BX0
Typebeskrivelse
LexCom 19" paneler
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7016
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
47 mm
Bredde:
490 mm
Dybde:
240 mm


