Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Patchpanel LexCom 24 porter 1U - 306110001

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Patchpanel LexCom 24 porter 1U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall plugger/koblinger - 0

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 24

  • Type kontakt - Andre

  • Kategori - Andre

  • Tilkoblingstype - Kroneplint

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480984983

Elnummer

6991150

Leverandørens varenummer

306110001

Typebeskrivelse

6991150

Antall plugger/koblinger:

0

Egnet for antall plugger/koblinger:

24

Type kontakt:

Andre

Kategori:

Andre

Tilkoblingstype:

Kroneplint

Skjermet:

Ja

Antall høydeenheter:

1

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7016

Monteringsmetode:

19" innfelling

Høyde:

44 mm

Bredde:

482 mm

Dybde:

95,6 mm

Actassi patchpanel 24 porter for skjermede og uskjermede Actassi DPM (LexCom) og S-One konnektorer. Konnektoren monteres direkte i panelet uten bruk av verktøy eller tilbehør. Fast merking 1-24. Farge mørk grå RAL 7016. Leveres med 2 stk kurvmuttere og tilhørende skruer. Panelet er tilpasset for Actassi patchguide.