Schneider Electric - Påvegguttak S1/Keystone k6 UTP - WDE002431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - 2 x RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Hvit
Uttaksretning - Skrå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480202490
Elnummer
6991198
Leverandørens varenummer
WDE002431
Typebeskrivelse
WDE002431
Type kontakt:
2 x RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Skrå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
Ja
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
RAL-nummer:
9003
Tilkoblingstype:
Kroneplint
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
Ja
Separat kabelavlastning:
nei
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Uten
Med støvdeksel:
nei
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding:
Ja
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
47 mm