Schneider Electric - PDU BASIC - AP7551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmål - Andre
Monteringsretning - Loddrett
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde - 1 m
Antall jordede stikkontakter - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304207917
Elnummer
6605371
Leverandørens varenummer
AP7551
Typebeskrivelse
6605371
Monteringsmål:
Andre
Monteringsretning:
Loddrett
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde:
1 m
Antall jordede stikkontakter:
20
Antall C13 stikkontakter:
20
Type strømtilkobling:
Andre
Antall C19 stikkontakter:
4
Antall C20 stikkontakter:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
0
Bredde:
56 mm
Høyde:
1619 mm
Dybde:
44 mm
Matespenning:
230 V
Nettfilter:
nei
Omkoblbar:
Ja
SNMP:
nei
Med display:
nei
Antall Ethernet-innganger:
Andre
Med LED-visning:
nei
Med sikring:
Ja
Amperemeter:
Ja
Temperaturmåling:
nei
Med montasjemateriell:
Ja


