Schneider Electric - PE/N-klemme,3x2,5-16+10x1,5-4 - XPEN26N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 13
Materiale - Stål
Kontaktskinnens overflate - Forniklet
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153245624
Elnummer
2407666
Leverandørens varenummer
XPEN26N
Typebeskrivelse
2407666
Antall tilkoblinger:
13
Materiale:
Stål
Kontaktskinnens overflate:
Forniklet
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
63 A
Skinnebredde:
212 mm
Skinnetykkelse:
18,5 mm
Avstand til montasjeplate:
4 mm
Isolert montering:
Ja


