Schneider Electric - Pendel M10 L = 2 m FZS - CSU08050000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Stago
EAN/GTIN
8712186037269
Elnummer
1394032
Leverandørens varenummer
CSU08050000
Typebeskrivelse
1394032
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
2000 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Gjengestigning:
1,5 mm
Antall gjenger pr. tomme:
17


