Schneider Electric - PLA105 DLPMod insats 703595m - NSYDLP95G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AdaptersettSe tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterMontasjesøyle
Se tilgjengelige varianterMonteringsbøyle
Bredde:
500 mmSe tilgjengelige varianter90 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter155 mm
Se tilgjengelige varianter16,7 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter170 mm
Se tilgjengelige varianter215 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter255 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm
Se tilgjengelige varianter270 mm
Se tilgjengelige varianter295 mm
Se tilgjengelige varianter395 mm
Se tilgjengelige varianter495 mm
Se tilgjengelige varianter595 mm
Se tilgjengelige varianter730 mm
Høyde:
1000 mmSe tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm
Se tilgjengelige varianter255 mm
Se tilgjengelige varianter308 mm
Se tilgjengelige varianter310 mm
Se tilgjengelige varianter340 mm
Se tilgjengelige varianter520 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter69,2 mm
Dybde:
130 mmSe tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter90 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter32,5 mm
Se tilgjengelige varianter360 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Andre
Bredde - 500 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485422817
Elnummer
2490505
Leverandørens varenummer
NSYDLP95G
Typebeskrivelse
2490505
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Andre
Bredde:
500 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
130 mm
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


