Schneider Electric - PLASTPLUGG TP 4 GRØNN THORSM. FOR SKRUE - 1007004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på borehull - 12 mm
Lengde - 60 mm
Materiale - Plast
Egnet for skruediameter fra/til - 8...10 mm
Egnet for fransk treskrue - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881007004
Elnummer
1380445
Leverandørens varenummer
1007004
Typebeskrivelse
Skrueplugger
Diameter på borehull:
12 mm
Lengde:
60 mm
Materiale:
Plast
Egnet for skruediameter fra/til:
8...10 mm
Egnet for fransk treskrue:
Ja
Dybde på borehull:
65 mm
Farge:
Grønn
TP - Plastplugg i polyeten for skruemontasje. For de fleste montasjer der skjærkraften dominerer. Anbefales ikke for montasje i tak - bruk da f.eks TMA. Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og plater. For at belastningsverdiene som er målt skal være reelle, må skruen gjennom pluggen + minimum 1 gjenge.