Schneider Electric - Plint installasjonsgulv 80x80 - NSYAEBP2F88
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1000 kg
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480176173
Elnummer
6993760
Leverandørens varenummer
NSYAEBP2F88
Typebeskrivelse
6993760
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1000 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
800 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


