Schneider Electric - PLM43 Automatinsats 7035 24mod - NSYDLA24G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 380 mm
Bredde - 260 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480773822
Elnummer
2490929
Leverandørens varenummer
NSYDLA24G
Typebeskrivelse
2490929
Høyde:
380 mm
Bredde:
260 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
0 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


