Schneider Electric - PLM54 Automatinsats 7035 48mod - NSYDLA48G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 480 mm
Bredde - 360 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 16
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480773839
Elnummer
2490930
Leverandørens varenummer
NSYDLA48G
Typebeskrivelse
NSYDLA48G
Høyde:
480 mm
Bredde:
360 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
16
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
0 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


