Schneider Electric - PLM64 Automatinsats 7035 48mod - NSYDLA48PG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 580 mm
Bredde - 360 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 16
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480773846
Elnummer
2490931
Leverandørens varenummer
NSYDLA48PG
Typebeskrivelse
2490931
Høyde:
580 mm
Bredde:
360 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
16
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
0 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


