Schneider Electric - PLUGG 0,8 M KABEL L1+N - KBC10CS101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtter skalering - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110530902
Elnummer
1202575
Leverandørens varenummer
KBC10CS101
Typebeskrivelse
1202575
Antall poler:
3
Støtter skalering:
10 A
Canalis kanalskinner
Effektdistribusjon for belysning type
KBA 25 og 40 A
Uttaksplugger 10 A
Med fast kabel H05VV-F, 3 x 1,5 mm2
Effektdistribusjon for belysning type
KBA 25 og 40 A
Uttaksplugger 10 A
Med fast kabel H05VV-F, 3 x 1,5 mm2


