Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - PLUGG 10A F/BR 1 TENNING - KBC10DSA20

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PLUGG 10A F/BR 1 TENNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Støtter skalering - 10 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Fasevalg - Ja

  • Avgreningstype - Stikkontakt

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480002182

Elnummer

1219419

Leverandørens varenummer

KBC10DSA20

Typebeskrivelse

1219419

Antall poler:

3

Støtter skalering:

10 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Fasevalg:

Ja

Avgreningstype:

Stikkontakt

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

2

Med justering:

Ja

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Beskyttelse:

Uten

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

127,7 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

76 mm