Schneider Electric - PLUGG 2P+PE FASEVALG - KBC10DCB20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtter skalering - 10 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Fasevalg - Ja
Avgreningstype - Kabelinnføring
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480002076
Elnummer
1219408
Leverandørens varenummer
KBC10DCB20
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall poler:
3
Støtter skalering:
10 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Fasevalg:
Ja
Avgreningstype:
Kabelinnføring
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
2
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall undertrøyer korte:
Andre
Beskyttelse:
Uten
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
1000 mm
Bredde:
62 mm
Høyde:
60 mm


