Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - PLUGG F/IMP ELLER TIMER GST - KBC10DMT21Z

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PLUGG F/IMP ELLER TIMER GST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Støtter skalering - 10 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Fasevalg - Ja

  • Avgreningstype - Stikkontakt

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480002175

Elnummer

1219418

Leverandørens varenummer

KBC10DMT21Z

Typebeskrivelse

1219418

Antall poler:

3

Støtter skalering:

10 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Fasevalg:

Ja

Avgreningstype:

Stikkontakt

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

2

Med justering:

nei

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP55