Schneider Electric - PLUGG L3+N+PE 0,8M KABEL BRUN - KBC10DCS301

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PLUGG L3+N+PE 0,8M KABEL BRUN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Støtter skalering - 10 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Fasevalg - Ja

  • Avgreningstype - Stikkontakt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480002137

Elnummer

1219414

Leverandørens varenummer

KBC10DCS301

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall poler:

3

Støtter skalering:

10 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Fasevalg:

Ja

Avgreningstype:

Stikkontakt

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

2

Med justering:

nei

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Beskyttelse:

Uten

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

55 mm

Bredde:

12,5 mm

Høyde:

42 mm

Canalis KBC uttaksplugger 10-16A. med eller uten fasevalg benyttes til lys og stikk. Passer til KDP,KBA og KBB....