Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - PLUGG PRI-PVC-S - 245096000

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PLUGG PRI-PVC-S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Antall poler - 2

  • Tilkoblingsteknikk - Skrueløs klemme

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070748010688

Elnummer

1541823

Leverandørens varenummer

245096000

Typebeskrivelse

Plugger, støpsler, koblingsstykker

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Uttaksvinkel:

Rett

Antall poler:

2

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

16 A plugg i PVC. Sort