Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - PLUGG PSI-PVC-H - WDE0070010

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PLUGG PSI-PVC-H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - >50-250 V DC grå

  • Tidsinnstilling - 3 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP34

  • Identifisering farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070748010657

Elnummer

1541811

Leverandørens varenummer

WDE0070010

Typebeskrivelse

1541811

Antall poler:

0

Spenning ihht. EN 60309-2:

>50-250 V DC grå

Tidsinnstilling:

3 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP34

Identifisering farge:

Hvit

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Standard 2x16 A plugg i hvit plast med sideinnføring.