Schneider Electric - PLUGG RETT M12 XZCC12FDM40B HUN U/KAB F/GIV/FOTOS - XZCC12FDM40B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall powerkontakter - 0
Antall styrekontakter - 0
For kabel med utvendig diameter - 7...7 mm
Type kapsling - Rett
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
OsiSense XU
EAN/GTIN
3666916070031
Elnummer
4300777
Leverandørens varenummer
XZCC12FDM40B
Typebeskrivelse
4300777
Kontaktutførelse:
Stift
Antall powerkontakter:
0
Antall styrekontakter:
0
For kabel med utvendig diameter:
7...7 mm
Type kapsling:
Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...75 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Stikkoblingens tverrsnitt:
12 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Antall datakontakter:
4
Merkestrøm In:
3 A
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Merkespenning:
125 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...75 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...75 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...75 mm²
Kapslingsbelegg:
Uten
Materiale gjengeringer:
Andre
Type låsemekanisme:
Uten
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67K
Min. antall innstikksykluser:
0
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei


