Schneider Electric - PLUGG TP 20 - 1010008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 100 mm
Diameter på borehull - 20 mm
Materiale - Plast
Dybde på borehull - 108 mm
Egnet for skruediameter - 16...16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881010004
Elnummer
1380460
Leverandørens varenummer
1010008
Typebeskrivelse
Skrueplugger
Lengde:
100 mm
Diameter på borehull:
20 mm
Materiale:
Plast
Dybde på borehull:
108 mm
Egnet for skruediameter:
16...16 mm
Egnet for fransk treskrue:
Ja
Farge:
Svart


