Schneider Electric - PM710MG Multimeter med RS485 modbus - PM710MG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432028718
Elnummer
8062316
Leverandørens varenummer
PM710MG
Typebeskrivelse
8062316
PowerLogic kombinasjonsinstrument for frontmontasje varierer fra enkle til avanserte versjoner av instrumenter med elkvalitetsanalyse, måling, kontroll og overvåking av lav-og høy-spennings installasjoner.
PM200 er et kombinasjonsinstrument for tavleinstrumentering med lokal avlesing.? Den måler alle de vanlige parameterne, som U, V, I, F, PF, P, Q, E, og gjennomsnittlig effekt.
PM700 serien er et kombinasjonsinstrument for tavleinstrumentering.? Den måler de elektriske parametere som PM200, men har også maks / min hukommelse og THD måling av både strøm og spenning. PM700 er også tilgjengelig i versjoner med pulsutgang eller Modbus RS485 port.
PM800 serien er er et kombinasjonsinstrument el-kvalitetsovervåkning.?Foruten alle de vanlige parameterne, kan PM800 utføre en fullstendig harmonisk analyse opp til den 31. eller 63. overharmoniske *. Instrumentet har innebygd alarmhåndtering (opp til 40 alarmer) og internt minne for loggings funksjoner. Modbus RS485-port er standard i alle PM800, samt pulsutgang. PM800 serien kan også oppgraderes med en rekke valgfrie moduler for flere analoge og digitale innganger og utganger.* Unntatt PM810. PM820 måler opp til 31. og PM850/870 måler opp til den 63. harmoniske.
PM200 er et kombinasjonsinstrument for tavleinstrumentering med lokal avlesing.? Den måler alle de vanlige parameterne, som U, V, I, F, PF, P, Q, E, og gjennomsnittlig effekt.
PM700 serien er et kombinasjonsinstrument for tavleinstrumentering.? Den måler de elektriske parametere som PM200, men har også maks / min hukommelse og THD måling av både strøm og spenning. PM700 er også tilgjengelig i versjoner med pulsutgang eller Modbus RS485 port.
PM800 serien er er et kombinasjonsinstrument el-kvalitetsovervåkning.?Foruten alle de vanlige parameterne, kan PM800 utføre en fullstendig harmonisk analyse opp til den 31. eller 63. overharmoniske *. Instrumentet har innebygd alarmhåndtering (opp til 40 alarmer) og internt minne for loggings funksjoner. Modbus RS485-port er standard i alle PM800, samt pulsutgang. PM800 serien kan også oppgraderes med en rekke valgfrie moduler for flere analoge og digitale innganger og utganger.* Unntatt PM810. PM820 måler opp til 31. og PM850/870 måler opp til den 63. harmoniske.