Schneider Electric - PM8240 Avansert nettanalysator for innfelt mont. - METSEPM8240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 5 A
Maks strøm (Imax) - 15 A
Nominell spenning (Un) N-L - 0...347 V
Poltype - Treleder / fireleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480701931
Elnummer
8062312
Leverandørens varenummer
METSEPM8240
Typebeskrivelse
8062312
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
5 A
Maks strøm (Imax):
15 A
Nominell spenning (Un) N-L:
0...347 V
Poltype:
Treleder / fireleder
Modell / utførelse:
Måleverdiomformer
Godkjent:
Innenlands
Monteringsmetode:
Frontmontering
Nominell spenning (Un) L-L:
0...600 V
Frekvensområde:
45...67 Hz
Nøyaktighetsklasse:
C
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
1-tariff
Tariffstyring:
Intern
Måletype ved belastning:
Ja
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
nei
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
D0
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Type grensesnitt:
RS-485
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


