Schneider Electric - POL M2 HVIT LEXCOM CAT.6 - 5860536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rund
Modell / utførelse - Andre
Søylehøyde - 2173...2173 mm
Overdelsbredde - 80 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885860537
Elnummer
1289405
Leverandørens varenummer
5860536
Typebeskrivelse
1289405
Søyleform:
Rund
Modell / utførelse:
Andre
Søylehøyde:
2173...2173 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
nei
Selvparkering:
0 mm
Antall deksler som kan brukes:
0
Type feste:
Andre
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
nei
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
0
Materiale i overdel:
Aluminium
Materiale overdel halogenfri:
nei
RAL-nummer på overdel:
0
Antall skillevegger:
0
Nyttbart tverrsnitt:
0 mm²


