Schneider Electric - Polyester montasjeplate 400x300 - NSYMPP43

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Polyester  montasjeplate 400x300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 400 mm

  • Bredde - 300 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606480183485

Elnummer

2495545

Leverandørens varenummer

NSYMPP43

Typebeskrivelse

NSYMPP43

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

400 mm

Bredde:

300 mm

Stansing:

nei

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.