Schneider Electric - Polyester montasjeplate 500x400 - NSYMPP54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 500 mm
Bredde - 400 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183492
Elnummer
2495546
Leverandørens varenummer
NSYMPP54
Typebeskrivelse
NSYMPP54
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
500 mm
Bredde:
400 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


