Schneider Electric - Potensiometer komplett med 10 kOhm innebygd - XB5AD912R10K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Resistans - 10000 Ohm
Effektforbruk - 1 W
Antall omdreininger - 0...10
Type strømtilkobling - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480985072
Elnummer
4301611
Leverandørens varenummer
XB5AD912R10K
Typebeskrivelse
4301611
Resistans:
10000 Ohm
Effektforbruk:
1 W
Antall omdreininger:
0...10
Type strømtilkobling:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Hulldiameter:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Komplette potmetre til Harmony trykknapserien i både metal og plast.
Potmetrene har en nøjagtighed på +/- 10% og er liniære fra minimum til maksimumværdien.
Selve potmeteret er lavet med Cermet teknologien der giver en meget høj driftsikkerhed til trods for udsving i omgivelsestemperaturen.
De nye potmetre fås i følgende størrelser:
- 1 kOhm
- 10 kOhm
- 100 kOhm
- 4,7 kOhm
- 47 kOhm
- 470 kOhm
Til Altivar frekvensomformere kan anvendes enten 4,7 eller 10 kOhm potmetre
Potmetrene har en nøjagtighed på +/- 10% og er liniære fra minimum til maksimumværdien.
Selve potmeteret er lavet med Cermet teknologien der giver en meget høj driftsikkerhed til trods for udsving i omgivelsestemperaturen.
De nye potmetre fås i følgende størrelser:
- 1 kOhm
- 10 kOhm
- 100 kOhm
- 4,7 kOhm
- 47 kOhm
- 470 kOhm
Til Altivar frekvensomformere kan anvendes enten 4,7 eller 10 kOhm potmetre


