Schneider Electric - Potensiometer komplett med 100 kOhm innebygd - XB5AD912R100K

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Potensiometer komplett med 100 kOhm innebygd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Resistans - 100000 Ohm

  • Effektforbruk - 1 W

  • Antall omdreininger - 0...3000000

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XB5

EAN/GTIN

3606480985096

Elnummer

4301610

Leverandørens varenummer

XB5AD912R100K

Typebeskrivelse

4301610

Resistans:

100000 Ohm

Effektforbruk:

1 W

Antall omdreininger:

0...3000000

Type strømtilkobling:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Komplette potmetre til Harmony trykknapserien i både metal og plast.
Potmetrene har en nøjagtighed på +/- 10% og er liniære fra minimum til maksimumværdien.
Selve potmeteret er lavet med Cermet teknologien der giver en meget høj driftsikkerhed til trods for udsving i omgivelsestemperaturen.
De nye potmetre fås i følgende størrelser:
- 1 kOhm
- 10 kOhm
- 100 kOhm
- 4,7 kOhm
- 47 kOhm
- 470 kOhm

Til Altivar frekvensomformere kan anvendes enten 4,7 eller 10 kOhm potmetre