Utgått

Schneider Electric - Power 120-230V/24VDC 5A 1f - ABL4RSM24050

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Power 120-230V/24VDC 5A 1f

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595864102610

Elnummer

6601906

Leverandørens varenummer

ABL4RSM24050

Typebeskrivelse

6601906

Vår nye serie går fra 3,5 til 40A og byr på mange fordeler. ABL4 er blant de smaleste på markedet og har en effektreserve (power boost) som gir 70% ekstra strøm i inntil 30 sekunder. Opp til 10 A er det hurtigklemmer. Tilleggsmoduler (buffer, batteri back