Schneider Electric - Powerlogic delbar strømtrafo, Rogowski Ø146mm - METSECTR46500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 5000 A
Nøyaktighetsklasse - 1
Åpningsdiameter - 146 mm
Kalibrert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489421434
Elnummer
8062396
Leverandørens varenummer
METSECTR46500
Typebeskrivelse
8062396
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
5000 A
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
146 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
146...146 mm
Åpningens bredde:
146...146 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1


