Schneider Electric - Powerlogic delbar strømtrafo, Rogowski Ø191mm - METSECTR60500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 5000 A
Nøyaktighetsklasse - 1
Åpningsdiameter - 96 mm
Kalibrert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489421427
Elnummer
8062397
Leverandørens varenummer
METSECTR60500
Typebeskrivelse
8062397
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
5000 A
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
96 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
96...96 mm
Åpningens bredde:
96...96 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1