Schneider Electric - Powerlogic delbar strømtrafo, Rogowski Ø287mm - METSECTR90500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 5000 A
Nøyaktighetsklasse - 1
Åpningsdiameter - 287 mm
Kalibrert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
EAN/GTIN
3606489421410
Elnummer
8062398
Leverandørens varenummer
METSECTR90500
Typebeskrivelse
8062398
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
5000 A
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
287 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
287...287 mm
Åpningens bredde:
287...287 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1


