Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Powersupply ut 24VDC-1A-inn 1 LV454442 - LV454442

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Powersupply ut 24VDC-1A-inn 1 LV454442

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - DC

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1 A

  • Utgangseffekt - 24 W

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Første utgangsspenning ved DC - 22,8...25,2 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481190949

Elnummer

4334477

Leverandørens varenummer

LV454442

Typebeskrivelse

4334477

Type matespenning:

DC

Maks utgangsstrøm 1:

1 A

Utgangseffekt:

24 W

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Første utgangsspenning ved DC:

22,8...25,2 V

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved DC:

80...150 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

4,2 VA

Stabilisert:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

108 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

67,5 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Powersupply utgang 24VDC-1A-inngang 100/125VDC