Schneider Electric - Powersupply utgang 24VDC-1A-inngang 24/30VDC - LV454440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - DC
Maks utgangsstrøm 1 - 1 A
Utgangseffekt - 24 W
Type strømtilkobling - Skrukobling
Første utgangsspenning ved DC - 22,8...25,2 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481190925
Elnummer
4334475
Leverandørens varenummer
LV454440
Typebeskrivelse
4334475
Type matespenning:
DC
Maks utgangsstrøm 1:
1 A
Utgangseffekt:
24 W
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Første utgangsspenning ved DC:
22,8...25,2 V
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved DC:
19,2...36 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
4,5 VA
Stabilisert:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
108 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
67,5 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X