Schneider Electric - PowerTag - 3P - Universal - Maks. 160 A - Trådløs - Energisensor
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 160 A
Maks strøm (Imax) - 160 A
Nominell spenning (Un) N-L - 100...277 V
Modell / utførelse - Direktemåling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481595270
Elnummer
8063039
Leverandørens varenummer
A9MEM1580
Typebeskrivelse
8063039
Målertype
Elektronisk
Nominell strøm (In)
160 A
Maks strøm (Imax)
160 A
Nominell spenning (Un) N-L
100...277 V
Modell / utførelse
Direktemåling
Nominell spenning (Un) L-L
173...480 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse
B
Poltype
Fireleder
KWh-målerens energislagutførelse
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for
Kjøp/salg
Strømmålerens tariffsats
1-tariff
Måletype ved belastning
Nei
Sperre for returgang
Nei
Kalibrert
Ja
Godkjent
Innenlands
Impulsutgang
Uten
Type indikering
Uten
Monteringsmetode
Plug-In teknikk
Bredde i antall modulmellomrom
5
Bredde
480 mm
Høyde
830 mm
Type grensesnitt
Andre
EDL40 sinatur
Nei
Med sperekode
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1
PowerTag trådløse energimålere måler følgende verdier i samsvar med IEC 61557-12 standard: Akkumulert aktiv energi, total og partiell (kWh) effektivverdier: fase-nøytral og fase-til-fase-spenning (V), strømmer per fase (A), total aktiv effekt og aktiv effekt per fase (W), effektfaktor. Installert oppstrøms eller nedstrøms for en effektbryter, vil PowerTag måle data for den tilhørende krets. Måledataene kommuniseres trådløst til tilhørende datakonsentrator som bestilles separat.