Schneider Electric - PowerTag Link HD for inntil 100 stk PowerTag – Modbus TCP/IP - A9XMWD100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 0
Antall analoge utganger - 0
Antall digitale innganger - 100
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...230 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz - 110...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489730475
Elnummer
6950629
Leverandørens varenummer
A9XMWD100
Typebeskrivelse
6950629
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall digitale innganger:
100
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Kofigurerbare Analoge innganger:
nei
Kofigurerbare Analogeutganger:
nei
Antall digitale utganger:
1
Type matespenning:
AC
Type digital utgang:
Andre
Analoginngang, strøm:
nei
Analoginngang, spenning:
nei
Analoginngang, motstand (resistor):
nei
Analoginngang, resistor-temperatur:
nei
Analog inngang, termoelement:
nei
Konfigurerbart analogt inngangssignal:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
1
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
1
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
54 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
67,5 mm