Schneider Electric - PowerTag NSX 3P+N 630A - LV434023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 630 A
Maks strøm (Imax) - 756 A
Nominell spenning (Un) N-L - 230...400 V
Modell / utførelse - Direktemåling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485467047
Elnummer
4303990
Leverandørens varenummer
LV434023
Typebeskrivelse
4303990
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
630 A
Maks strøm (Imax):
756 A
Nominell spenning (Un) N-L:
230...400 V
Modell / utførelse:
Direktemåling
Nominell spenning (Un) L-L:
0...400 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
Poltype:
Fireleder
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp/salg
Strømmålerens tariffsats:
1-tariff
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Godkjent:
Innenlands
Impulsutgang:
Uten
Type indikering:
Uten
Monteringsmetode:
Plug-In teknikk
Bredde i antall modulmellomrom:
10,5
Bredde:
185 mm
Dybde:
110 mm
Høyde:
91 mm
Type grensesnitt:
Andre
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1