Schneider Electric - PRA22313 Pragma 3 rad 13 mod infelt - PRA22313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 3
Bredde i antall modulmellomrom - 13
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432372651
Elnummer
1702047
Leverandørens varenummer
PRA22313
Typebeskrivelse
Veggskap inf. isolerstoff
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
3
Bredde i antall modulmellomrom:
13
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
86 mm
Innvendig dybde:
84 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7004
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
630 mm
Bredde:
366 mm
Dybde:
21 mm


